Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ohmite L100 Draht-Lastwiderstand 500Ω ±5% / 100W, Keramik Gehäuse, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-892-5017
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     L100J500E
EAN/GTIN:
     5059041602693
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Widerstand = 500Ω
Leistung = 100W
Serie = L100
Gehäuse-Form = Röhrenförmige Keramik
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient max. = -260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +260ppm/°C
Temperaturkoeffizient = ±260ppm/°C
Gesamtdurchmesser = 19.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8925017, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Leistungswiderstände im Alugehäuse, Ohmite, L100J500E
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 12,14*
€ 14,16*
€ 25,00*
ab € 7,37*
€ 21,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
7PA160E
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.