Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Laura LED Linse, 21.6 x 21.6 x 13.1mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-892-2945
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11353_LAURA-RS
EAN/GTIN:
     5059041577472
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Laura
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 8 → 12°
Montageart = Klebeband
Abmessungen = 21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel = 13.1mm
Set beinhaltet = Halter, Linse
Länge = 21.6mm
Breite = 21.6mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LAURA. Die Serie LAURA von LEDiL ist eine Familie von quadratischen LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LAURA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LAURA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LAURA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Laura
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
8 → 12°
Montageart:
Klebeband
Abmessungen:
21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel:
13.1mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Länge:
21.6mm
Breite:
21.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8922945, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA11353_LAURARS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-85SL-SC201-WIR200.
ab € 11,75*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 8,02*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-NUWH-SC211-WIR200.
ab € 17,02*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.