Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
LEDiL LED-Reflektor-Kit, Asymmetrisch, 35.07 x 28.9 x 18.85mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-892-2810
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CN14338_RITA-WAS-RZ
EAN/GTIN:
5059041823234
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Rita
Set beinhaltet = Linse, Optik
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = Asymmetrisch
Abmessungen = 35.07 x 28.9 x 18.85mm
Anzahl der Pins = 1
Höhe über Panel = 18.85mm
Länge = 35.07mm
Breite = 28.9mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie RITA von LEDiL. Die Serie RITA von LEDiL umfasst LED-Reflektoren mit einer einzigartigen Form und einer asymmetrischen Strahlform. RITA-Reflektoren wurden für Wandfluteranwendungen entwickelt und sind in den Ausführungen RITA-A und RITA-WAS erhältlich. Zusätzlich gibt es die –RZ-Version, die für die Farbmischung mit RGBW-LEDs entwickelt wurde. RITA-Reflektoren bestehen aus einem hyperreflektiven PC und sorgen für eine weiche Lichtverteilung mit guter Effizienz. RITA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Rita
Set beinhaltet:
Linse, Optik
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
Asymmetrisch
Abmessungen:
35.07 x 28.9 x 18.85mm
Anzahl der Pins:
1
Höhe über Panel:
18.85mm
Länge:
35.07mm
Breite:
28.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
ledil led reflektor
,
led linsen
,
lampenreflektor asymetrisch
,
8922810
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
CN14338_RITAWASRZ
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul 4-LEDs, 850nm, 4120 mW, Oberflächenmontage, PCB 4120mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 23,29*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array Rot, Orange 80 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 7,04*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs weiß 3000K 444 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 16,25*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 410nm, 55°, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt