Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Tina3 LED Linse, Ø 16.1mm, 16.1 x 7.29mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-892-2807
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13045_TINA3-WWW
EAN/GTIN:
     5059041613682
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina3
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 56 → 80°
Montageart = Klebeband
Abmessungen = 16.1 x 7.29mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 7.29mm
Set beinhaltet = Halter, Linse, Optik

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA3. Die Serie TINA3 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Die TINA3-Linsen haben einen weißen PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und kommt mit einer klaren Linse. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA3-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA3-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA3-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina3
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
56 → 80°
Montageart:
Klebeband
Abmessungen:
16.1 x 7.29mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
7.29mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse, Optik
Weitere Suchbegriffe: 8922807, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA13045_TINA3WWW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,12*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 8,04*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XR01-S385-SC211-WIR200.
ab € 63,87*
Zubehör
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.