Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-Forward LED Linse, 15.4 x 19.6 x 8.2mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-892-2762
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13476_STRADA-FT
EAN/GTIN:
     5059041691673
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-Forward
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rechteckig
Montageart = Stift, Schraube
Abmessungen = 15.4 x 19.6 x 8.2mm
Höhe über Panel = 8.2mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 15.4mm
Breite = 19.6mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LEDil-LED-Linsen der Serie STRADA-Forward. Die Serie STRADA-Forward von LEDil umfasst asymmetrische Linsen mit Abstrahlung nach vorn für eine Vielzahl von Anwendungen. Da die Linsen der Serie STRADA-Forward asymmetrisch auf der 90–270-Achse und symmetrisch auf der 0–180-Achse sind, können sie mehr Licht auf die Straßenseite werfen, ohne dass der Leuchtenkopf geschwenkt werden muss. Mit den Standard-STRADA-Abmessungen von 20 x 16 mm können diese vielseitigen LED-Linsen mit anderen STRADA-Linsen zu eng gepackten Arrays kombiniert werden, die für Anwendungen wie die Straßenbeleuchtung geeignet sind. Die Linsen der Serie STRADA-Forward wurden für den Einsatz mit LEDs von verschiedenen Herstellern wie Cree, Osram Opto Semiconductors, Nichia und Philips Lumileds entwickelt; aufgrund der schnellen Veränderungen bei LED-Produkten sollte der Kunde jedoch bei jeder Optik die neuesten Herstellerdaten bezüglich kompatibler LEDs zurate ziehen. Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte Asymmetrischer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-Forward
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Montageart:
Stift, Schraube
Abmessungen:
15.4 x 19.6 x 8.2mm
Höhe über Panel:
8.2mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
15.4mm
Breite:
19.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8922762, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C13476_STRADAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 144 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85SL-SC201.
ab € 144,99*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 33,82*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OO04-STWH-SC211-WIR200.
ab € 21,98*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.