Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Leila LED Linse, Ø 21.6mm, 21.6 x 14.7mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-892-2737
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11484_LXP2-O-90
EAN/GTIN:
     5059041007528
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Leila
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Klebeband
Abmessungen = 21.6 x 14.7mm
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 14.7mm
Set beinhaltet = Halter, Linse, Optik

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LEILA. Die Serie LEILA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale und eine rechteckige Strahloption. LEILA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LEILA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LEILA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Leila
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Klebeband
Abmessungen:
21.6 x 14.7mm
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
14.7mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse, Optik
Weitere Suchbegriffe: 8922737, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA11484_LXP2O90
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 1,92*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,25*
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW01-94SL-SC211-WIR200.
ab € 12,20*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 111,95*
Zubehör
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.