Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil 40 (Mini Zenigata (GW5BM) - Sharp) °, 44 (Mini Zenigata (GW6BM) - Sharp) °, 48 (CL-L233 - Citizen) °, 48 (Soleriq
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-892-2728
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C12211_CINDY-M2
EAN/GTIN:
5059041103145
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Cindy
Abmessungen = 22.6 x 12.5mm
Befestigungsart = Kleber
Durchmesser = 22.6mm
Höhe über Panel = 12.5mm
LED-Reflektoren Serie LEDiL BRIDGET / LILY / CINDY. Die Serien BRIDGET, LILY und CINDY von LEDiL sind eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 22,6 mm. Sie haben eine sechseckige Form mit rundem Strahl. Diese Serie von Reflektoren bietet eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis Weitwinkel und behält dabei eine gleichförmige Lichtabgabe bei. Die Reflektoren der Serien BRIDGET, LILY und CINDY können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. Die Reflektoren der Serie BRIDGET, LILY und CINDY wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Cindy
Abmessungen:
22.6 x 12.5mm
Befestigungsart:
Kleber
Durchmesser:
22.6mm
Höhe über Panel:
12.5mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
8922728
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C12211_CINDYM2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
Preis gilt ab 112 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, ±45° 16-LEDs, 850nm, 9600 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85NL-SC201-WIR200.
ab € 77,90*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 3000K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 7,22*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 149,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt