Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Leila LED Linse, Ø 21.6mm, 21.6 x 14.3mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-892-2706
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA12262_LR2-RS
EAN/GTIN:
5059041236560
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Leila
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 8 → 10°
Montageart = Stift, Band
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON Rebel, Nichia NCSxx19B
Abmessungen = 21.6 x 14.3mm
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 14.3mm
Set beinhaltet = Halter, Linse
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LEILA. Die Serie LEILA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale und eine rechteckige Strahloption. LEILA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LEILA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LEILA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Leila
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
8 → 10°
Montageart:
Stift, Band
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON Rebel, Nichia NCSxx19B
Abmessungen:
21.6 x 14.3mm
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
14.3mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8922706
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
CA12262_LR2RS
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 6,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerFlood IR-LED Fluter 17-LEDs, 850nm, 10200 mW, Oberflächenmontage, PCB 10710mW
Intelligent LED Solutions
ILF-IO17-85NL-SC201.
ab € 125,75*
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul 4-LEDs, 850nm, 4120 mW, Oberflächenmontage, PCB 4120mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 23,38*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array Rot 355 mW
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 8,05*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs weiß 6500K 1240 lm, Ø 20mm
Intelligent LED Solutions
ILH-OO04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 23,27*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 149,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt