Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 65mA, SC74 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 65mA, SC74 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-892-2185
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR405UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043595528
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 65mA
Eingangsspannung = 1,4 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = Automobilindustrie, medizinische Beleuchtung
Gehäusetyp = SC74
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 38V
Nennstrom = 50 65mA
Verlustleistung = 750mW

LED-Treiber, Infineon. Diese LED-Treiber-ICs von Infineon sind leistungsstarke Geräte für Hochleistungs-LEDs. Die Infineon-LED-Treiber eignen sich für Anwendungen wie: - LED-Treiber für allgemeine Beleuchtungsanwendungen - Einzelhandel-, Büro- und Wohnraumleuchten - Punktstrahler / Einbauleuchte - LED-Ersatzlampen - Gebäudebeleuchtung - Straßenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
65mA
Eingangsspannung:
1,4 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
Automobilindustrie, medizinische Beleuchtung
Gehäusetyp:
SC74
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
38V
Nennstrom:
50 65mA
Verlustleistung:
750mW
Weitere Suchbegriffe: 8922185, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR405UE6327HTSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.