Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bivar C LED-Clip Selbstsichernder Clip, für 5-mm-LED-Baugruppe zur PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-891-9555
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-105-SR
EAN/GTIN:
     5059041612081
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hardware Typ = Selbstsichernder Clip
Zur Verwendung mit = 5-mm-LED-Baugruppe
Serie = C

Frontplatten-Montageklemmen der Serie C von Bivar. Die C-Serie von Bivar umfasst eine Familie von Frontplatten-Montageklemmen für durchkontaktierte LEDs. Sie sorgen für die Verstärkung und Unterstützung der LED, wenn sie auf ein Panel montiert wird. Sie bieten auch Schutz vor rauen Umgebungen. Die C-Serien werden alle aus einem schwarzen Nylonmaterial hergestellt. Die Frontplatten-Montageklemmen werden für die Verwendung mit 3-mm (T-1)- oder 5-mm (T-1 3/4)-LEDs entwickelt. Teilenummern, die auf -SR enden, verfügen außerdem über eine selbsthaltende Frontplatten-Montageklemme.
Weitere Informationen:
Hardware Typ:
Selbstsichernder Clip
Zur Verwendung mit:
5-mm-LED-Baugruppe
Serie:
C
Weitere Suchbegriffe: led halter, 8919555, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Befestigungen, Bivar, C105SR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,143*
€ 0,842*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
UV5TZ-390-30
ab € 0,997*
Zubehör
Nichia
NSPW500GS-K1
ab € 0,51*
Zubehör
Nichia
NSPW515DS
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.