Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ohmite Serie 43 Festwert Keramikwiderstand axial, 10kΩ ±1% 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-891-6085
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     43F10KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±1%
Technologie = Gewickelt
Serie = 43
Gehäuseform = Axial, Keramik, konturgetreu
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 5.6 (Dia.) x 15.1 Lmm
Länge = 15.1mm
Durchmesser = 5.6mm
Temperaturkoeffizient max. = -20ppm/°C

Axiale Drahtwiderstände der Serie 40. Ohmite-Widerstände der Serie 40 sind wirtschaftliche, konturgetreue, mit Silikon-Keramik beschichtete Widerstände. Diese vollverschweißten Widerstände zeichnen sich durch niedrige Temperaturkoeffizienten und Widerstand gegen Thermoschock aus, womit sie ideal für eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen sind. Wirtschaftlich Entwickelt für gewerbliche, Industrie- und Kommunikationsgeräte Stabilität unter hohen Temperaturbedingungen Vollständig geschweißte Konstruktion RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 8916085, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Ohmite, 43F10KE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 2,41*
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3623B 6
ab € 15,37*
Zubehör
C.K Tools
T3750 180
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.