Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC 3062 LED Linse, Ø 18.03mm, Ø 18.03 (Dia.) x 31.5mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCC 3062 LED Linse, Ø 18.03mm, Ø 18.03 (Dia.) x 31.5mm, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-891-4468
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     5059041540834
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = 3062
Anzahl der LEDs = 1
Montageart = Schnappbefestigung
Abmessungen = 18.03 (Dia.) x 31.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 18.03mm
Höhe über Panel = 31.5mm

Linsen VCC Serie 3062. Die Linsen der Serie 3062 von VCC sind für den Einsatz mit austauschbaren Glühlampen-Signalleuchten geeignet. Sie bestehen aus Polycarbonat, haben eine Einrastbefestigung und sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
3062
Anzahl der LEDs:
1
Montageart:
Schnappbefestigung
Abmessungen:
18.03 (Dia.) x 31.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
18.03mm
Höhe über Panel:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8914468, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, 3112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.