Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC 3062 LED Linse, Ø 18.03mm, Ø 18.03 (Dia.) x 31.5mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCC 3062 LED Linse, Ø 18.03mm, Ø 18.03 (Dia.) x 31.5mm, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-891-4461
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     5059041601436
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = 3062
Anzahl der LEDs = 1
Montageart = Schnappbefestigung
Abmessungen = 18.03 (Dia.) x 31.5mm
Durchmesser = 18.03mm
Höhe über Panel = 31.5mm

Linsen VCC Serie 3062. Die Linsen der Serie 3062 von VCC sind für den Einsatz mit austauschbaren Glühlampen-Signalleuchten geeignet. Sie bestehen aus Polycarbonat, haben eine Einrastbefestigung und sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
3062
Anzahl der LEDs:
1
Montageart:
Schnappbefestigung
Abmessungen:
18.03 (Dia.) x 31.5mm
Durchmesser:
18.03mm
Höhe über Panel:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8914461, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, 3113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.