Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Veronica LED Linse, Ø 26mm, 26 x 12.2mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-891-0621
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C13528_VERONICA-RS
EAN/GTIN:
5059041599047
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Veronica
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 10 → 16°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 26 x 12.2mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 26mm
Höhe über Panel = 12.2mm
Set beinhaltet = Linse, Optik
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL VERONICA. Die Serie VERONICA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem rechteckigen oder runden Sockel. Sie sind TIR-Linsen für die Installation mit Vergussharz. VERONICA-Linsen dienen als optisches Element, struktureller Halter und Dichtfläche. VERONICA-Linsen wurden für Anwendungen in Gebäuden und im Freien entwickelt und können mit Schutzarten von bis zu IPx8 verwendet werden. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt. Sie bietet eine Reihe von Strahlbreiten von Punktstrahl bis breit und sogar eine ovale Strahloption. VERONICA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. Die Linsen der Serie VERONICA-SQ besitzen ein Klebeband zur einfachen Installation und haben etwas kleinere Abmessungen als die Standard-VERONICA-Linsen. VERONICA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. VERONICA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Veronica
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
10 → 16°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
26 x 12.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
26mm
Höhe über Panel:
12.2mm
Set beinhaltet:
Linse, Optik
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8910621
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
C13528_VERONICARS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
Preis gilt ab 350 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 175 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Modul, ±45°, 940nm, 935 mW, 2-Pin, Oberflächenmontage, PCB 990mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 13,38*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 5700K 144 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-STWH-SC211-WIR200.
ab € 8,90*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Grün 448 lm, Ø 20mm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-TRGR-SC201-WIR200
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt