Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
Fassung
>
LED-Fassung
>
Artikel
LEDiL LED-Halter C14123_CLAMP-CXA15-18, Ø 49.6mm, für CXA/B 15 LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-891-0510
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C14123_CLAMP-CXA15-18
EAN/GTIN:
5059041609753
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Durchmesser = 49.6mm
Zur Verwendung mit = CXA/B 15 LED
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = Schraubbefestigung
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. Basisteile für die Reflektoren ANGELA und ANGELINA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Klemmen und Haltern für den Einsatz mit den LED-Reflektoren ANGELA und ANGELINA. Die positionieren und fixieren die LED, bevor der LED-Reflektor oben montiert wird. Die Basisteile für ANGELA und ANGELINA sind Teil eines größeren Systems von LED-Reflektoren und Sub-Linsen. Mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Teile innerhalb der Familie ANGELA und ANGELINA bieten sie zahlreiche mögliche Designs.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
49.6mm
Zur Verwendung mit:
CXA/B 15 LED
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
Schraubbefestigung
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Halter
Weitere Suchbegriffe:
8910510
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Halter
,
Ledil
,
C14123_CLAMPCXA1518
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, 940nm, PCB 215mW
Intelligent LED Solutions
ILH-IW01-94SL-SC211-WIR200.
ab € 12,11*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array weiß 3000K 111 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 7,23*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs Rot 1420 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-HYRE-SC211-WIR200.
ab € 18,54*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 410nm, 55°, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt