Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
Fassung
>
LED-Fassung
>
Artikel
LEDiL LED-Halter C14036_CLAMP-CXA25-30, Ø 50mm, für CXA/B 25 LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-891-0501
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C14036_CLAMP-CXA25-30
EAN/GTIN:
5059041564960
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
Durchmesser = 50mm
Zur Verwendung mit = CXA/B 25 LED
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = Schraubbefestigung
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. Basisteile für die Reflektoren ANGELA und ANGELINA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Klemmen und Haltern für den Einsatz mit den LED-Reflektoren ANGELA und ANGELINA. Die positionieren und fixieren die LED, bevor der LED-Reflektor oben montiert wird. Die Basisteile für ANGELA und ANGELINA sind Teil eines größeren Systems von LED-Reflektoren und Sub-Linsen. Mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Teile innerhalb der Familie ANGELA und ANGELINA bieten sie zahlreiche mögliche Designs.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50mm
Zur Verwendung mit:
CXA/B 25 LED
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
Schraubbefestigung
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Halter
Weitere Suchbegriffe:
led halter
,
8910501
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Halter
,
Ledil
,
C14036_CLAMPCXA2530
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 1,79*
Lager 115
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 8,95* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree XLamp CXA2520 CoB-LED 115°, Weiß 5000K, 23.85 x 23.85 x 1.7mm 47000mW
Cree
CXA2520-0000-000N00R250H
ab € 3,94*
Zubehör
Cree XLamp CXA3070 CoB-LED 115°, Weiß 3000K, 27.35 x 27.35 x 1.7mm 117000mW
Cree
CXA3070-0000-000N00Y430H
ab € 29,92*
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerCluster IR-LED Modul 16-LEDs, 850nm, 16480 mW, Oberflächenmontage, PCB 16480mW
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 88,01*
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs weiß 5700K 1240 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-OO04-STWH-SC211-WIR200.
ab € 21,97*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 125 °, Dom 400mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt