Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Larisa LED Linse, 9.9 x 9.9 x 7.5mm, für verschiedene LED Serien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-891-0450
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CP12939_LARISA-RS-CLIP16
EAN/GTIN:
5059041624336
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Larisa
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 11 → 26°
Montageart = Clip-On
Abmessungen = 9.9 x 9.9 x 7.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 7.5mm
Set beinhaltet = Clip, Halter, Linse, Optik
Länge = 9.9mm
Breite = 9.9mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LARISA. Die Serie LARISA von LEDiL ist eine Familie von rechtwinkligen LED-Linsen mit einer Kantenlänge von 10 x 10 mm. LARISA-Linsen kommen mit einem PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LARISA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LARISA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Installationsclips und Klebstoff befestigt. LARISA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Larisa
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
11 → 26°
Montageart:
Clip-On
Abmessungen:
9.9 x 9.9 x 7.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
7.5mm
Set beinhaltet:
Clip, Halter, Linse, Optik
Länge:
9.9mm
Breite:
9.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
8910450
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Linsen
,
Ledil
,
CP12939_LARISARSCLIP16
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 5,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, Rundes LED-Array, 4-LEDs grün 388 lm
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-TRGR-SC211-WIR200.
ab € 15,73*
Zubehör
Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 420nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 128,58*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED blau 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-PB01
ab € 1,00*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED blau 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-PR01
ab € 1,01*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED Cyan 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °C Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-PE01
ab € 4,56*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD High-Power LED weiß 2,9 V, Cluster 16-LEDs Rund-Linse
Lumileds
LXZ1-4070
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt