Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Mirella LED Reflektor-Sublinse, Ø 41mm, 41 x 3.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-891-0435
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12479_MIRELLA-DL
EAN/GTIN:
     5059041599641
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Mirella
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Abmessungen = 41 x 3.4mm
Durchmesser = 41mm
Höhe über Panel = 3.4mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL. Die LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL wurden für den Einsatz mit CoB-LEDs und großen, aus einem Stück gegossenen LEDs entwickelt, um MR16-LED-Leuchten herzustellen. MIRELLA-Reflektoren sind aus schlagfestem PC gemäß UL 94 V-2 gefertigt. Sie werden mit optionalen klaren, diffusen oder Mischlinsen aus PMMA geliefert. Durch eine offene Bauweise, mit der die Leuchte von Luft durchströmt werden kann, verbessern die MIRELLA-LED-Reflektoren die Wärmeleistung des Systems. Sie werden mit Stiften (für Hersteller siehe Teile-Nr. mit -PIN) oder direkt montiert. Die vielseitigen MIRELLA-LED-Reflektoren sind ideal für Anwendungen einschließlich: Arbeitsplatz- und Akzentbeleuchtung, Schienenbeleuchtung, eingelassene oder hängende Leuchten, Außenbeleuchtungsmodule auf Bodenhöhe oder darunter und Ausstellungsbeleuchtung in Museen, Kunstgalerien sowie im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche. MIRELLA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Abmessungen:
41 x 3.4mm
Durchmesser:
41mm
Höhe über Panel:
3.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8910435, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12479_MIRELLADL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 0,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,13*
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO09-85SL-SC201-WIR200.
ab € 59,23*
Zubehör
Ledil
C13085_MIRELLA-50-S-PF
ab € 1,70*
Zubehör
Ledil
C12480_MIRELLA-50-S-PIN
ab € 1,74*
Zubehör
Ledil
C12476_MIRELLA-50-S
ab € 1,93*
Zubehör
Ledil
C13083_PF-SOCKET
ab € 0,62*
Zubehör
Ledil
C14636_XTM-PF-ADAPTER
ab € 0,57*
Zubehör
Ledil
C12482_MIRELLA-50-W-PIN
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.