Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC SMB200 LED Linse, Ø 4.83mm, 4.83 x 7.37mm, für T-1 Lampe, T-1-3/4 Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9315
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     SMB200BTP
EAN/GTIN:
     5059041601788
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = SMB200
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = T-1 Lampe, T-1-3/4 Lampe
Abmessungen = 4.83 x 7.37mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 4.83mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 7.37mm

Flache Linse Serie SMB 200 für 3-mm-LED. Linsen mit flacher Bauweise von VCC für Frontplattenmontage, geeignet für T1-LEDs (3 mm). Die Fresnel-Linsen sorgen für einen breiten Blickwinkel und bieten mechanischen Schutz für die eingebaute LED. Die Serie SMB 200 ist in verschiedenen Farben erhältlich, zusätzlich zu der klaren Ausführung. Flach gewölbte Linse, 1,5 mm Überstand über Tafel Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 4,3 mm Geeignet für Platten mit einer Stärke von 1,6 bis 3,2 mm Erhältlich in verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Serie:
SMB200
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
T-1 Lampe, T-1-3/4 Lampe
Abmessungen:
4.83 x 7.37mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
4.83mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
7.37mm
Weitere Suchbegriffe: 8909315, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, SMB200BTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.