Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC SML190 LED Linse, Ø 4.9mm, 4.9 x 7.37mm, für Leiterplatten-LEDs, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9309
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     SML190BTP
EAN/GTIN:
     5059041135054
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = SML190
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = Leiterplatten-LEDs, 3 mm
Abmessungen = 4.9 x 7.37mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 4.9mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 7.37mm

Vorstehende Streuscheibe Serie SML 190 für 3-mm-LED. LED-Linsen von VCC für Einrast-Frontplattenmontage. Die Serie SML 190 hat ein Standardprofil mit überstehender Fresnel-Linse und ist geeignet für T1-LED (3 mm). Flache Streuscheibe, 3,8 mm Überstand über Tafel Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 4,3 mm Geeignet für Platten mit einer Stärke von 0,8 bis 1,6 mm Erhältlich in verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Serie:
SML190
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
Leiterplatten-LEDs, 3 mm
Abmessungen:
4.9 x 7.37mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
4.9mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
7.37mm
Weitere Suchbegriffe: 8909309, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, SML190BTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.