Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMS322 LED Linse, Ø 7.62mm, 7.62 x 8.38mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9277
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMS322ATP
EAN/GTIN:
     5059041570800
Suchbegriffe:
8909277
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = CMS322
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = 5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen = 7.62 x 8.38mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.62mm
Set beinhaltet = LED, Linse, Dichtung
Länge = 8.38mm

UL 94-V2. CMS 322 Flache Linsen. Die flache Streulinse der Serie CMS 322 von VCC. Diese gegen Feuchtigkeit abgedichteten Linsen für LEDs sind vielseitig und helfen, einen IC-Ausfall durch elektrostatische Entladung zu verhindern. Die Befestigung erfolgt durch die Vorderseite der Tafel und die Kompression der Dichtung wird durch Festdrücken des Halterings oder des CONXRITE-Steckverbinders erzielt. Polycarbonatlinse Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Serie:
CMS322
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen:
7.62 x 8.38mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.62mm
Set beinhaltet:
LED, Linse, Dichtung
Länge:
8.38mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, CMS322ATP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.