Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMC321 LED Linse, Ø 7.62mm, 7.62 x 8.38mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9255
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMC321ATP
EAN/GTIN:
     5059041575034
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CMC321
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = 5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen = 7.62 x 8.38mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.62mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 8.38mm

Linse für 5-mm-LED für Frontplattenmontage Serie CMC 321. Flache Frontplatten-Linsen für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Linse liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Linse ist geeignet für Plattenstärken von 0,8 bis 6,4 mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Eine Halteklammer, VCC Teil RNG 268, ist zum Befestigen der Streuscheibe an einem Panel erforderlich. Flach gewölbte Fresnel-Linse, Projektion 1,8 mm Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montage Durchmesser 7,1 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 6,4 mm verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
CMC321
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen:
7.62 x 8.38mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.62mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
8.38mm
Weitere Suchbegriffe: 8909255, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CMC321ATP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.