Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC SMC170 LED Linse, Ø 4.9mm, 4.9 x 6.85mm, für Leiterplatten-LEDs, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9239
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     SMC170RTP
EAN/GTIN:
     5059041135009
Suchbegriffe:
8909239
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = SMC170
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = Leiterplatten-LEDs, 3 mm
Abmessungen = 4.9 x 6.85mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 4.9mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 6.85mm

Flache Panellinsen SMC 170. Die Linsen der Serie SMC 170 von VCC. Diese CLIPLITE® Linsen sind vielseitig und werden mit LEDs für die Leiterplattenmontage verwendet. Bei Installation bleibt die Linse am Display oder an der Tafelklappe befestigt, während die LEDs an der Leiterplatte montiert werden. Mit Fresnel-Ringen zur Erhöhung der Helligkeit Strahlungswinkel von 180 Grad Verhinderung eines IC-Ausfalls durch ESD Einfache Installation in einem Display mit Haltering zur Befestigung Erhältlich in verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Serie:
SMC170
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
Leiterplatten-LEDs, 3 mm
Abmessungen:
4.9 x 6.85mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
4.9mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
6.85mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, SMC170RTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.