Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC HMC462 LED Linse, Ø 15.75mm, 15.75 x 15.82mm, für Leiterplatten-LEDs, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9214
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     HMS462GTP
EAN/GTIN:
     5059041625760
Suchbegriffe:
8909214
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = HMC462
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = Leiterplatten-LEDs, 10 mm
Abmessungen = 15.75 x 15.82mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 15.75mm
Set beinhaltet = LED, Linse, Federring, Haltering
Länge = 15.82mm

Wasserdichte Linse mit Gewinde der Serie HMS 462 für LEDs für Leiterplattenmontage. Die Serie HMS von VCC umfasst flache Linsen mit Fresnel-Ringen. Diese Linsen verbessern die direkte Abstrahlung von LEDs für Leiterplattenmontage und können durch eine Plattenöffnung installiert und mit Unterlegscheibe und Haltering gesichert werden. Diese Linsen sind wurden für LED-Halter mit Drehverriegelung entwickelt und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Wasserdicht Polycarbonatlinse Bietet Stromkreisschutz gegen elektrostatische Entladung
Weitere Informationen:
Serie:
HMC462
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
Leiterplatten-LEDs, 10 mm
Abmessungen:
15.75 x 15.82mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
15.75mm
Set beinhaltet:
LED, Linse, Federring, Haltering
Länge:
15.82mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, HMS462GTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.