Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMC LED Linse, Ø 8.74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-9179
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMC441GTP
EAN/GTIN:
     5059041134972
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Serie = CMC
Durchmesser = 8.74mm
Länge = 10.92mm

UL 94-V2. Linse mit Gewinde der CMC-Serie für Leiterplatten-LEDs. Die Linsen der Serie CMC 441 von VCC. Diese runde Standardlinse mit Gewinde hat ein verdrehtes Design und lässt sich leicht durch eine Plattenbohrung einführen. Leiterplatten-LEDs gleiten in die Linse, wenn die Plattenabdeckung geschlossen wird oder die Leiterplatte in das Gehäuse eingesetzt wird. Wird mit Federring und Haltering gesichert. Polycarbonatlinse Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Serie:
CMC
Durchmesser:
8.74mm
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: 8909179, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CMC441GTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.