Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-8325
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     VSLCC15B35802
EAN/GTIN:
     5059045786269
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 10 → 30V
Oberflächenfarbe = 6500K
Serie = VSL

LED-Arrays Serie LV, Dialight PWM. Modulare lineare Arrays von Ultra-LED mit hoher Helligkeit Serie LV von Dialight PWM. Die PWM Serie wurde für Akzentbeleuchtung in einem kleinen kompakten Design mit niedriger Leistungsaufnahme und hoher Lebensdauer entwickelt.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
10 → 30V
Oberflächenfarbe:
6500K
Serie:
VSL
Weitere Suchbegriffe: 8908325, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Dialight, VSLCC15B35802
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.