Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dialight 7° LED Reflektor, Ø 11.5 (Dia.) x 10mm Ø 11.5mm, für Akzentbeleuchtung, Flutlicht, Punktbeleuchtung OPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-8274
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     OPC1-1-COL
EAN/GTIN:
     5059045787259
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Baustrahler
Lampenreflektor
led-baustrahler
Serie = OPC
Abstrahlwinkel = 7°
Abmessungen = 11.5 (Dia.) x 10mm
Zur Verwendung mit = Akzentbeleuchtung, Flutlicht, Punktbeleuchtung
Befestigungsart = Kleber
Durchmesser = 11.5mm
Höhe über Panel = 10mm

LUXEON® Rebel Optik. LED-Linsenserie Dialight LUXEON Rebel optics. 11 mm-strahlbündelnde Reflektoren Benutzerfreundlich mit Einstellautomatik Selbstklebende Rückseite
Weitere Informationen:
Serie:
OPC
Abstrahlwinkel:
Abmessungen:
11.5 (Dia.) x 10mm
Zur Verwendung mit:
Akzentbeleuchtung, Flutlicht, Punktbeleuchtung
Befestigungsart:
Kleber
Durchmesser:
11.5mm
Höhe über Panel:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 8908274, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Dialight, OPC11COL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,75*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.