Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dialight LED-Treiber-Modul, Ausgang 3 → 12V / 350mA, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-8218
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     MLV3-C-35
EAN/GTIN:
     5059045796909
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 1w
Eingangsspannung = 10 → 30 V dc
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 12V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 350mA
Ausgangsleistung max. = 1W
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Konfiguration = Geschlossen
Anzahl der Ausgänge = 1
Serie = MLV

Dialight MLV3-Serie. Die MicroDriver Serie MLV3 von Dialight wurde in Anbetracht der Herausforderungen der heutigen Beleuchtung entwickelt. Dialights intensive Kenntnisse von optischem, thermischem, mechanischem und elektrischem Design, zusammen mit über einem Jahrzehnt an Erfahrung in der Produktion von LED mit hoher Leuchtdichte machen das Unternehmen zur idealen Wahl eines Partners bei der Halbleiterbeleuchtung. Leistungsmerkmale: Kompakte Bauform Sehr leicht 350 mA- oder 700 mA-Modelle verfügbar Kurzschluss- und Leerlaufschutz
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
10 → 30 V dc
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 12V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
350mA
Ausgangsleistung max.:
1W
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Konfiguration:
Geschlossen
Anzahl der Ausgänge:
1
Serie:
MLV
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 8908218, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Dialight, MLV3C35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.