Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dialight LED-Treiber, Ausgang 4 → 32V / 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-8214
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     MDU4-SC-35
EAN/GTIN:
     5059045769163
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 110 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 4 → 32V
Ausgangsstrombereich = 350mA
Konfiguration = Geschlossen
Nennstrom = 350mA
Serie = MDU

LED-Treiber Serie MDU. LED-Modultreiber Serie MDU von Dialight beginnen den Entwicklungsprozess für Dinge wie versenkte Deckenleuchten, Wandleuchter oder Hängeleuchten in Branchen wie Einzelhandel, Museen, Gastronomie und Restaurants.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
110 → 240 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
4 → 32V
Ausgangsstrombereich:
350mA
Konfiguration:
Geschlossen
Nennstrom:
350mA
Serie:
MDU
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber, 8908214, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Dialight, MDU4SC35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.