Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage, 4 x LEDs Durchsteckmontage rechtwinklig rot 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-7397
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     568-0101-111F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 4
Montage Typ = Durchsteckmontage
Anzahl der Pins = 8
Betrachtungswinkel = 60°
Wellenlänge typ. = 635 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 4.32 x 14.22 x 20.32mm
Länge = 4.32mm
Breite = 14.22mm
Höhe über Panel = 20.32mm
Linsenfarbe = Rot

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 568-0x0x CBI®. Die Serie 568-0x0x von Dialight umfasst vierstufige Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 568-0x0x enthält vier 2-mm-LEDs (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse hält die LEDs in einem rechten Winkel und sorgt für einen hohen Kontrast zur Platine.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 568-0x0x: Vierstufig (4 LEDs hoch) Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Kompatibel mit DIN 41494
Weitere Suchbegriffe: led array, 8907397, Displays und Optoelektronik, LED Leuchtmelder & Zubehör, LED mit Fassung, PCB-Montage, Dialight, 5680101111F
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
245
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 1,85*
5
€ 5,95*
ab € 0,843*
€ 1,96*
1
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 245 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1225 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 245 Stück
Mindestbestellmenge: 245 Stück ( entspricht € 453,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 115,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG