Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dialight Tafeleinbau-Anzeige LED grün/rot, gewölbte Blende, 2,1 V, 2,3 V, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-7000
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-3505F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED-Anzeige
Nennspannung = 2,1 V, 2,3 V
Signalfarbe = Grün; rot
Lampengröße = 5 mm
Länge = 14,15 mm
Typ = Leiterplatte:
Lampentyp = LED
Anschlussart = PCB Pin
Blendenform = Vorstehend
Intensität = 5 mcd (Rot), 8 mcd (Grün)

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 550-3x05 CBI®. Die Serie 550-3x05 von Dialight umfasst CBI-LEDs (Circuit Board Indicator) in 5 mm. Sie sind in 3-poligen Gehäuse mit gemeinsamer Kathode untergebracht. Ihr schwarzes Gehäuse sorgt für einen hohen Kontrast. Diese zweifarbigen LED-Signalleuchten sind in einer Reihe von Farben mit rot/grünen LEDs sowie Gelb/Orange als dritte Farbe erhältlich.. Merkmale der Serie 550-3x05: – 3-poliges schwarzes Gehäuse – zweifarbige LEDs, 5 mm – nicht getönte, diffuse LEDs – Farben: Rot/Grün und Gelb/Grün – Betriebstemperatur: –20 bis +85 °C – Betrachtungswinkel: 60°
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array grün, 7-segment-anzeige, 8907000, Beleuchtung, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen, Dialight, 5503505F
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 1,56*
5
€ 5,95*
ab € 0,813*
€ 1,91*
1
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 4,66*
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 115,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG