Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMC441 LED Linse, Ø 8.74mm, 8.74 x 10.92mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-6076
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMC441ATP
EAN/GTIN:
     5059041602082
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Serie = CMC441
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = 5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen = 8.74 x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 8.74mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 10.92mm

UL 94-V2. Linse mit Gewinde der CMC-Serie für Leiterplatten-LEDs. Die Linsen der Serie CMC 441 von VCC. Diese runde Standardlinse mit Gewinde hat ein verdrehtes Design und lässt sich leicht durch eine Plattenbohrung einführen. Leiterplatten-LEDs gleiten in die Linse, wenn die Plattenabdeckung geschlossen wird oder die Leiterplatte in das Gehäuse eingesetzt wird. Wird mit Federring und Haltering gesichert. Polycarbonatlinse Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Serie:
CMC441
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen:
8.74 x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
8.74mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: led array, 8906076, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CMC441ATP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.