Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMC323 LED Linse, Ø 7.62mm, 7.62 x 8.38mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-6072
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMC323CTP
EAN/GTIN:
     5059041795425
Suchbegriffe:
8906072
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = CMC323
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = 5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen = 7.62 x 8.38mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.62mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 8.38mm

Einfache Linse CMC 323. Die Linsen der Serie CMC 323 von VCC. Diese CLIPLITE® Linse sind vielseitig und werden mit LEDs für die Leiterplattenmontage verwendet. Diese flachen Linsen haben ein einfaches Ende und helfen dabei, einen IC-Ausfall durch ESD zu verhindern. Sie können leicht in einem Display-Panel installiert werden und sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Serie:
CMC323
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen:
7.62 x 8.38mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.62mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
8.38mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, CMC323CTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.