Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CLR301 LED Linse, Ø 7.11mm, 7.11 x 10.92mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-6032
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CLR301GTP
EAN/GTIN:
     5059041603362
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CLR301
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = 5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen = 7.11 x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.11mm
Set beinhaltet = LED, Linse
Länge = 10.92mm

LED-Linsen der Serie VCC Cliplite. LED-Linsen der Serie VCC Cliplite für T1 3/4 (5 mm) LEDs. Die Cliplite LED-Linsen werden in die Cliplite-Einbau-Anzeigelampen gesteckt und bestehen aus transparentem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Serie:
CLR301
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen:
7.11 x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.11mm
Set beinhaltet:
LED, Linse
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: 8906032, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CLR301GTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.