Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
>
Artikel
VCC SMC LED-Befestigung, Ø 5.08mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-890-6000
Hersteller:
VCC
Herst.-Nr.:
SMC130BLK
EAN/GTIN:
5059041626316
Fenster schließen
Suchbegriffe:
8906000
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = SMC
Durchmesser = 5.08mm
Länge = 5.97mm
Frontplattenmontagen für IR und sichtbare LEDs. Eine Serie von Tafelmontage-Clips von VCC für T1- (3 mm) und T1- 3/4 (5 mm) Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
SMC
Durchmesser:
5.08mm
Länge:
5.97mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Linsen
Weitere Suchbegriffe:
VCC
,
SMC130BLK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,90*
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,11*
€ 160,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,90*
€ 148,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt