Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC CMS442 LED Linse, Ø 8.74mm, 8.74 x 10.92mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCC CMS442 LED Linse, Ø 8.74mm, 8.74 x 10.92mm, für 5 mm Leiterplatten-LEDs
Artikel-Nr.:
     108EL-890-5990
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMS442-BTP
EAN/GTIN:
     5059041615976
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CMS442
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Clip-On
Zur Verwendung mit = 5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen = 8.74 x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 8.74mm
Set beinhaltet = LED, Linse, Federring, Haltering, Dichtung
Länge = 10.92mm

UL 94-V2. Linse mit Gewinde Serie CMS 442, abgedichtet, 5 mm. Eine Serie von gekapselten, wasserdichten LED-Linsen für Frontplattenmontage von VCC. Die Fresnel-Linse Serie CMS 442 verfügt über einen großen Betrachtungswinkel und ein Gewindegehäuse mit aufdrehbarer Haltemutter für sichere Tafelmontage. Typ 444 verfügt über eine einfache Linse anstatt der Fresnel-Linsen der Serie 442. Einbaudichtung gemäß NEMA4 Schnelle und einfache Montage Serie 442 verfügt über eine gewölbte Profil Fresnel-Linse, mit einer 2,5-mm-Projektion Typ 444 hat eine einfache gewölbte Linse mit einer Projektion von 2,5 mm Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 7,9 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 3,2 mm verwendet werden Lieferung mit Dichtring, Federring und Befestigungsmutter
Weitere Informationen:
Serie:
CMS442
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Clip-On
Zur Verwendung mit:
5 mm Leiterplatten-LEDs
Abmessungen:
8.74 x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
8.74mm
Set beinhaltet:
LED, Linse, Federring, Haltering, Dichtung
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: 8905990, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, CMS442BTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.