Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC LED Linse, 4.83 x 4.83 x 1.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-5467
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     SMQ250GTP
EAN/GTIN:
     5059041223140
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Anzahl der LEDs = 1
Montageart = Schnappbefestigung
Abmessungen = 4.83 x 4.83 x 1.52mm
Höhe über Panel = 1.52mm
Länge = 4.83mm
Breite = 4.83mm

UL 94-V2. SMQ quadratisch mit flacher Streuscheibe. Die quadratische flache Streuscheibe der Serie SMQ 250 von VCC. Diese Fresnel-Linsen werden aus Polycarbonat gefertigt, sind transparent und erfordern keine Montagewerkzeuge. Geeignet für den Einsatz mit T-1 3/4 LEDs. Einfach Installation in ein Plattenloch Erhältlich in verschiedenen Farben RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Montageart:
Schnappbefestigung
Abmessungen:
4.83 x 4.83 x 1.52mm
Höhe über Panel:
1.52mm
Länge:
4.83mm
Breite:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: 8905467, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, SMQ250GTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.