Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5700K Flexibel, Weiß, 10m, 900lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-4512
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     NTS-5700-IP67-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 10m
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 5700K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 900lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Nautilus

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Flexible LED-Lichtbänder der Serie PowerLED Nautilus. Die Serie Nautilus von PowerLED ist eine Familie von IP67-Leuchtbändern. Diese flexiblen LED-Lichtbänder bieten eine nahtlose und einheitliche Lichtabgabe. Die Nautilus-Bänder sind aufgrund ihrer Dichtheit gemäß IP67 gut für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie bieten außerdem ein UV-beständiges Gehäuse, das eine Verfärbung durch UV-Licht vermeidet. Die Serie Lineo Line ist aufgrund ihrer Erhältlichkeit in verschiedenen Farbabstufungen für jede Umgebung passend. Angesehen davon, dass sie ästhetisch ansprechend sind, sind die Nautilus-Leuchtbänder umweltfreundlich und energiesparend. Sie bieten zudem eine Lebensdauer von 5 Jahren. Durch die Verfügbarkeit mit weißem, klarem oder schwarzem Gehäuse bietet die Nautilus-Serie einen weiten Bereich verschiedener Farben.. Merkmale der flexiblen LED-Leisten von Nautilus: Biegedurchmesser 3 cm 60 LEDs pro Meter IP67 wasserdicht Nennstrom
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
10m
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
5700K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
900lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Nautilus
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band 10m, 8904512, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, NTS5700IP67KIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
NTS-IP67-EXT-1M
ab € 11,71*
Zubehör
PowerLED
PCV24150E
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.