Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 2700K Flexibel, Weiß, 10m, 320lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-4506
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     LIN-2700-IP67-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 10m
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700K
IP Klasse = IP67
Lichtstrom typ. lm/m = 320lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Lineo Line

LED-Kits PowerLED Lineo Line Flexible. Die Serie Lineo Line von PowerLED ist eine Familie der IP67-Beleuchtungskits. Diese diffusen flexiblen LED-Lichtbänder wurden aufgrund ihrer flachen Bauweise und nahtlosen und gleichmäßigen Lichtverteilung für die Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die Lineo-Line-Bänder sind aufgrund ihrer Dichtheit gemäß IP67 gut für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie bieten außerdem ein UV-beständiges Gehäuse, das eine Verfärbung durch UV-Licht vermeidet. Die Serie Lineo Line ist aufgrund ihrer Erhältlichkeit in verschiedenen Farbabstufungen für jede Umgebung passend. Abgesehen davon, dass sie ästhetisch ansprechend sind, sind die Lineo-Line-Leuchtbänder umweltfreundlich und energiesparend. Sie bieten zudem eine Lebensdauer von 5 Jahren.. Merkmale der flexiblen Lineo-Line-LEDs 160°-Sichtbereich 60 LEDs pro Meter Gleichmäßige diffuse Lichtabgabe IP67 wasserdicht Nennstrom UV-Beständigkeit und schwer entflammbar Biegedurchmesser 12 cm Schnittpunkte alle 100 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
10m
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700K
IP Klasse:
IP67
Lichtstrom typ. lm/m:
320lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Lineo Line
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor ip67, led streifen outdoor, led-band 10m, 8904506, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, LIN2700IP67KIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
PCV24150E
ab € 66,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.