Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Band
>
LED-Streifen Outdoor
>
Artikel
LED-Streifen Flexibel, Blau, Grün, Rot, Weiß, 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-890-4496
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
F10-RGBW-12-30-IP65
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Blau, Grün, Rot, Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 30
IP Klasse = IP65
Flexibel/starr = Flexibel
Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Flexible RGBW-LED-Lichtbänder von PowerLED. Die flexiblen RGBW-LED-Lichtbänder von PowerLED können RGB-Farben und weißes Licht erzeugen. Sie werden für allgemeine Beleuchtungsanwendungen im kommerziellen Bereich und bei Wohnhäusern entwickelt. Die flexiblen RGBW-Lichtbänder sind in einer Reihe von verschiedenen IP-Schutzarten erhältlich und besitzen außerdem ein UV-beständiges Gehäuse, das vor Verfärbung und Kratzern schützt.. Merkmale der flexiblen chromatischen LED-Lichtbänder: 60 oder 30 LEDs pro Meter IP20, IP65 oder IP67 (in Teile-Nr.)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot, Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
30
IP Klasse:
IP65
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen outdoor 5m
,
led streifen outdoor
,
led-band blau
,
8904496
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
F10RGBW1230IP65
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,33*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 28,68*
Zubehör
PowerLED LED-Lichtfernbedienung, LED-Steuereinheit, 100 → 240 V ac
PowerLED
RGBRF-WM-RS
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt