Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K Flexibel, Weiß, 960lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-4480
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F5-11-35-1-60-F6S-20-10M-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6500K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 960lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = S-Type

Flexible LED-Lichtbänder des Typs S. Diese Familie flexibler weißer LED-Lichtbänder von PowerLED stammt aus der Serie S. Dieses einzigartige LED-Lichtband wurde entwickelt, um Flexibilität in alle Richtungen zu bieten. Diese S-Typ-Serie ist daher ideal für das Nachfolgen von Kurven und Ecken geeignet. Standard-LED-Lichtbänder erfordern den Einsatz von Steckverbindern oder Lötungen, um eine starke Biegung zu erreichen. Die S-Typ-LEDs sind nicht auf diese angewiesen und können einfach rechtwinklig positioniert werden, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Zu geeigneten Anwendungen für die flexiblen LED-Lichtbänder des Typs S gehören: Akzentuierung von Skulpturen, Hintergrundbeleuchtung, Schränke, Displaybeleuchtung und private/kommerzielle allgemeine Beleuchtung.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6500K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
960lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
S-Type
Weitere Suchbegriffe: 8904480, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F51135160F6S2010MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.