Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000 → 7000K Flexibel, Weiß, 700lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-4414
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F5-55-35-1-120-F8-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 6000 → 7000K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 700lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Chromatic

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Chromatische flexible LED-Lichtbänder von PowerLED. Der chromatische Serie von PowerLED ist eine Familie weißer flexibler LED-Lichtbänder. Sie sind in Ausführungen mit 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter verfügbar. Diese Qualitäts-LEDs bietet 50000 Stunden Lebensdauer und sind in zahlreichen verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich. Die chromatischen flexiblen LED-Lichtbänder verwenden einen hochwertigen selbstklebenden VHB-Acryl-Schaumstoff mit selbstklebender Rückseite von 3M. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die LED-Lichtbänder schnell und einfach anzubringen. Geeignete Anwendungsbereiche sind gewerbliche und private Umgebungen.. Merkmale der flexiblen chromatischen LED-Lichtbänder: 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter VHB mit selbstklebender Rückseite von 3M Teilenummer-Codedefinitionen: F8 – 8 mm Breite F10 – 10 mm Breite 20 – Schutzart IP20 65 – Schutzart IP65
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
6000 → 7000K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
700lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Chromatic
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 3 meter weiß, led streifen outdoor, led-band weiß, 8904414, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F555351120F820FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,68*
Zubehör
PowerLED
8C-2
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.