Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Band
>
LED-Streifen Outdoor
>
Artikel
LED-Streifen 2400 → 2600K Flexibel, Weiß, 290lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-890-4398
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
B5-11-35-1-60-F8-20-FP
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2400 → 2600K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 290lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Chromatic
Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Chromatische flexible LED-Lichtbänder von PowerLED. Der chromatische Serie von PowerLED ist eine Familie weißer flexibler LED-Lichtbänder. Sie sind in Ausführungen mit 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter verfügbar. Diese Qualitäts-LEDs bietet 50000 Stunden Lebensdauer und sind in zahlreichen verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich. Die chromatischen flexiblen LED-Lichtbänder verwenden einen hochwertigen selbstklebenden VHB-Acryl-Schaumstoff mit selbstklebender Rückseite von 3M. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die LED-Lichtbänder schnell und einfach anzubringen. Geeignete Anwendungsbereiche sind gewerbliche und private Umgebungen.. Merkmale der flexiblen chromatischen LED-Lichtbänder: 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter VHB mit selbstklebender Rückseite von 3M Teilenummer-Codedefinitionen: F8 – 8 mm Breite F10 – 10 mm Breite 20 – Schutzart IP20 65 – Schutzart IP65
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2400 → 2600K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
290lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Chromatic
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 3 meter weiß
,
led streifen outdoor
,
led-band weiß
,
8904398
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
B51135160F820FP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für Flexible LED-Lichtbänder
PowerLED
EXT1
ab € 28,76*
Zubehör
PowerLED Solderless Connectors LED-Steckverbinder, Verbinder, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, Leiterplattenmontage, Weiß
PowerLED
8C-2
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt