Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Klettband, schwarz, 20mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-4149
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     RS20BBB1-10
EAN/GTIN:
     5056112238515
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 20mm
Länge = 10m
Hakentyp = Druckverschluss
Farbe = Schwarz

Doppelseitiges Klebeband, RS Pro. Diese doppelseitigen Klettverschlussstreifen verfügen über Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der Rückseite und können zum Erstellen eines wiederverwendbaren Bands oder Kabelbinders verwendet werden. Hohe Scherfestigkeit mit weichen Schlaufen zum leichten Ablösen.
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz 20 mm, klett-band, klettband schwarz, 8904149, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS Pro, RS20BBB110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
RS20AWL-5
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.