Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter Entstörfilter Serie FMBB NEO, 250 V ac / 50 Hz, 60 Hz, 1A, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-890-4017
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2630.01
EAN/GTIN:
     5059039775705
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Schraubmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FMBB NEO
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 44mm
Höhe = 24.8mm
Abmessungen = 64 x 44 x 24.8mm
Leckstrom = 0,5 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 475mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie FMAB NEO. Professionelle Einphasen-Blockfilter von Schurter aus der Serie FMAB NEO. Diese Filter sind sehr kostengünstig und kombinieren eine kompakte Bauweise mit einer hohen Leistung. Jeder Filter kommt vollständig in einem glänzenden Metallgehäuse. Typische Anwendung, in denen Sie diese Filter finden, sind Industrie, Haushalt und medizintechnische Geräte, in denen hohe symmetrische Störungen ein Problem darstellen. Ausgezeichnete symmetrische Dämpfung Vollmetallgehäuse Optionen mit 1–20 A @ 40 °C erhältlich Chassismontage
Weitere Suchbegriffe: 8904017, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, Schurter, 5500263001
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 10,64*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 10,87*
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 12,83*
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.