Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC LED Linse, Ø 7.04mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-6806
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     160A-604G
EAN/GTIN:
     5059041605731
Suchbegriffe:
8896806
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Durchmesser = 7.04mm
Länge = 5.46mm

VCC Einbau-Anzeigelinsen der Serie GemLite. Eine Serie von austauschbaren GemLite-Anzeigelinsen von VCC, geeignet für den Einsatz mit der 5160-458 Lampenfassung. Diese lichtdurchlässigen Linsen sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.04mm
Länge:
5.46mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, 160A604G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.