Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC 131A-30 LED Linse, Ø 11.13mm, 11.13 x 10.69mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-6789
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     131A-303G
EAN/GTIN:
     5059041605113
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen
Serie = 131A-30
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Sechskantmutter
Zur Verwendung mit = Lampe mit Sockel mit Zwergflansch T-1 3/4
Abmessungen = 11.13 x 10.69mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 11.13mm
Länge = 10.69mm

Anzeigelinsen VCC Serie 131A-30. Eine Serie von Anzeigenlinsen von VCC. Die Standardserie 131A-30 ist transparenter oder lichtdurchlässiger Form erhältlich und für den Einsatz mit Signalleuchten mit Miniatur-Lampenflansch geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
131A-30
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Sechskantmutter
Zur Verwendung mit:
Lampe mit Sockel mit Zwergflansch T-1 3/4
Abmessungen:
11.13 x 10.69mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
11.13mm
Länge:
10.69mm
Weitere Suchbegriffe: 8896789, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, VCC, 131A303G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.