Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC 2802 LED Linse, Ø 9.53mm, 15.88 x 9.53mm, für T2-Keilsockellampen (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-6742
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     25P-606C
EAN/GTIN:
     5059041622011
Suchbegriffe:
8896742
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = 2802
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Sechskantmutter
Zur Verwendung mit = T2-Keilsockellampen (Standard)
Abmessungen = 15.88 x 9.53mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 9.53mm
Set beinhaltet = Blende, Sechskantmutter, Halter, Anschlussklemme
Länge = 15.88mm

Anzeigelinsen VCC Serie 2802. Eine Serie von Anzeigenlinsen von VCC. Die Serie 2802 ist erhältlich als gewölbt, gerillt gewölbt, zylindrisch oder gerillt zylindrisch. Geeignet für Bajonett-Glüh- und Glimmlampen.
Weitere Informationen:
Serie:
2802
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Sechskantmutter
Zur Verwendung mit:
T2-Keilsockellampen (Standard)
Abmessungen:
15.88 x 9.53mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
9.53mm
Set beinhaltet:
Blende, Sechskantmutter, Halter, Anschlussklemme
Länge:
15.88mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, 25P606C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.