Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VCC 2802 LED Linse, Ø 11.13mm, 15.88 x 11.13mm, für T2-Keilsockellampen (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-6705
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     25P-307Y
EAN/GTIN:
     5059041614863
Suchbegriffe:
8896705
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = 2802
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Rund
Montageart = Sechskantmutter
Zur Verwendung mit = T2-Keilsockellampen (Standard)
Abmessungen = 15.88 x 11.13mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 11.13mm
Set beinhaltet = Blende, Sechskantmutter, Halter, Anschlussklemme
Länge = 15.88mm

Anzeigelinsen VCC Serie 2802. Eine Serie von Anzeigenlinsen von VCC. Die Serie 2802 ist erhältlich als gewölbt, gerillt gewölbt, zylindrisch oder gerillt zylindrisch. Geeignet für Bajonett-Glüh- und Glimmlampen.
Weitere Informationen:
Serie:
2802
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Rund
Montageart:
Sechskantmutter
Zur Verwendung mit:
T2-Keilsockellampen (Standard)
Abmessungen:
15.88 x 11.13mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
11.13mm
Set beinhaltet:
Blende, Sechskantmutter, Halter, Anschlussklemme
Länge:
15.88mm
Weitere Suchbegriffe: VCC, 25P307Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.