Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED Konstantstrom-Treiber, FET Dimmung / 22mA, 600mW, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-889-6010
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL2N3-G
EAN/GTIN:
     5059040176171
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 22mA
Eingangsspannung = 5 90 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = FET
Ausgangsleistung max. = 600mW
Gehäusetyp = TO-92
Anzahl der Pins = 3
Ausgangsspannung max. = 90V
Ausgangsspannung min. = 5V
Nennstrom = 20mA

Lineare Konstantstrom-LED-Treiber, Supertex, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
22mA
Eingangsspannung:
5 90 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
FET
Ausgangsleistung max.:
600mW
Gehäusetyp:
TO-92
Anzahl der Pins:
3
Ausgangsspannung max.:
90V
Ausgangsspannung min.:
5V
Nennstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: 8896010, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, CL2N3G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.